曜日別特売

フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個汚染度(使用環境)3仕様●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N・m):1.2注文コード48059280品番CW1B-M1P01Y
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N・m):1.2品名押ボタンスイッチ接点構成1b端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)300ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式モメンタリランプ電圧(V)-保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)10操作部形状丸平形操作部色材質(ベゼル)ポリアミド樹脂ハウジング色-ベゼル色黒色鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)200以上(1段コンタクトブロック使用時)、 100以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)仕様1:5以上(1段コンタクトブロック使用時)(開閉頻度:1800回/時)、 2.5以上(2段コンタクトブロック使用時)(開閉頻度:1800回/時)/仕様2:10以上(1段コンタクトブロック使用時)(開閉頻度:1800回/時)、 5以上(2段コンタクトブロック使用時)(開閉頻度:1800回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする