画像準備中

フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ)

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 汚染度(使用環境)3 仕様●過電圧カテゴリ:U●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N・m):1.2 注文コード48059289 品番CW1B-M1P02B
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は汚染度・仕様・内容量など382種類から選べます 他の種類を見る
仕様●過電圧カテゴリ:U●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N・m):1.2 品名押ボタンスイッチ 接点構成2b 端子形状Push-in端子 定格絶縁電圧(V)300 ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式モメンタリ ランプ電圧(V)- 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0〜0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)10 操作部形状丸平形 操作部色 材質(ベゼル)ポリアミド樹脂 ハウジング色- ベゼル色黒色 鍵抜け- 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)200以上(1段コンタクトブロック使用時)、 100以上(2段コンタクトブロック使用時) 電気的寿命(万回)仕様1:5以上(1段コンタクトブロック使用時)(開閉頻度:1800回/時)、 2.5以上(2段コンタクトブロック使用時)(開閉頻度:1800回/時)/仕様2:10以上(1段コンタクトブロック使用時)(開閉頻度:1800回/時)、 5以上(2段コンタクトブロック使用時)(開閉頻度:1800回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする