ON Semiconductor フォトカプラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) パッケージDIP 注文コード48060119 品番MOC3042SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はパッケージ・内容量など508種類から選べます 他の種類を見る
実装タイプ表面実装 最大順方向電圧(V)1.5 チャンネル数1 ピン数(ピン)6 パッケージDIP タイプ【入力電流】AC 最大入力電流(mA)60 仕様オプトカプラ、サイリスタ/トライアック出力、FairchildSemiconductor 出力デバイストライアック 絶縁電圧(kV)7.5 出力論理あり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする