ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 受動部品
ON SEMICONDUCTORの 光エレクトロニクス製品
ON Semiconductor フォトカプラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
パッケージ
PDIP
注文コード
48060968
品番
H11AA1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
パッケージ・内容量
など
508
種類から選べます
他の種類を見る
実装タイプ
スルーホール実装
最大順方向電圧(V)
1.5
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
パッケージ
PDIP
タイプ
【入力電流】AC
最大入力電流(mA)
60
仕様
オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、FairchildSemiconductor.AC又はDC入力リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途
出力デバイス
トランジスタ
絶縁電圧(kV)
7.5
最小電流変換率(%)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応