ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 受動部品
ON SEMICONDUCTORの 光エレクトロニクス製品
ON Semiconductor フォトカプラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
パッケージ
DIP
注文コード
48061363
品番
H11F1TVM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
パッケージ・内容量
など
508
種類から選べます
他の種類を見る
実装タイプ
スルーホール実装
最大順方向電圧(V)
1.75
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
パッケージ
DIP
タイプ
【入力電流】DC
最大入力電流(mA)
60
仕様
オプトカプラ、アナログFET出力、FairchildSemiconductor.この光検出器は、赤外線発光ダイオードの入力から電気的に絶縁されています。このオプトカプラは、低レベルのAC及びDCアナログ信号の歪みない制御向けに設計された、理想的な絶縁型FETです。
出力デバイス
FET
絶縁電圧(kV)
7.5
上昇時間(μs)
45(Maximum)
降下時間(μs)
45(Maximum)
RoHS指令(10物質対応)
対応