ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 受動部品
ON SEMICONDUCTORの 光エレクトロニクス製品
ON Semiconductor フォトカプラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
パッケージ
DIP
注文コード
48061668
品番
FOD3150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
パッケージ・内容量
など
508
種類から選べます
他の種類を見る
実装タイプ
スルーホール実装
最大順方向電圧(V)
1.8
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
8
パッケージ
DIP
タイプ
【入力電流】DC
最大入力電流(mA)
25
絶縁電圧(V)
AC5000
仕様
オプトカプラ、ロジック出力、FairchildSemiconductor
出力デバイス
MOSFET
上昇時間(ns)
60
出力論理
あり
降下時間(ns)
60