Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 光エレクトロニクス製品
表面実装型 汎用LED LNJシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
48061817
品番
LNJ309GKGAD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
LED色
黄-緑
実装タイプ
スルーホール実装
LED使用数(個)
1
順方向電圧(V)
2.8
光度(mcd)
6000
ピン数(ピン)
2
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
565
寸法(mm)
4
レンズ色
緑
仕様
パナソニック丸型LED-4mm.このLEDファミリは、パナソニックの丸型シリーズの製品です。4mm半球状パッケージのラジアルスルーホールLED製品です。この4mm丸型LEDには、拡散レンズ付を備えたさまざまな色のモデルが用意されています。
パッケージサイズ(mm)
4