LNJ026X8ARA 表面実装型 汎用LED LNJシリーズ Panasonic(パナソニック) 48062133

表面実装型 汎用LED LNJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード48062133 品番LNJ026X8ARA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る
LED色 実装タイプ表面実装 LED使用数(個)1 順方向電圧(V)3.2 光度(mcd)40 ピン数(ピン)2 レンズ形状長方形 寸法(mm)1.6×0.8 仕様パナソニックUTSSタイプLED.パナソニックのUTSSタイプLEDは、表面実装(SMT)チップLEDです。UTSSLEDには、さまざまな色のモデルが用意されています。.パッケージサイズ1.6x0.8x0.35mm シリーズUTSS パッケージ1608(0603)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする