FOD3150SV ON Semiconductor フォトカプラ ON SEMICONDUCTOR 48062779

ON Semiconductor フォトカプラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) パッケージPDIPSMD 注文コード48062779 品番FOD3150SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はパッケージ・内容量など508種類から選べます 他の種類を見る
実装タイプ表面実装 最大順方向電圧(V)1.8 チャンネル数1 ピン数(ピン)8 パッケージPDIPSMD 最大入力電流(mA)25 絶縁電圧(V)5000 仕様オプトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、FairchildSemiconductor 出力デバイスMOSFET 上昇時間(ns)60 出力論理あり 降下時間(ns)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする