画像準備中

中継ポート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●USB2.0 TypeA●挿入力(N):35 max.●抜去力(N):10 min.●ケーブル:AWG28、USB2.0、標準ケーブル、PVC被覆(黒色)UL2725●ロックナット推奨締付トルク(N・m):1.2〜1.5 注文コード48063394 品番CW1X-USB20-1M
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●USB2.0 TypeA●挿入力(N):35 max.●抜去力(N):10 min.●ケーブル:AWG28、USB2.0、標準ケーブル、PVC被覆(黒色)UL2725●ロックナット推奨締付トルク(N・m):1.2〜1.5 適合- 材質(本体)- 品名USB中継ポート 外形寸法(mm)- 保護構造IP20、IP65/IP67(アクセサリ取付時) レンズ色- レンズ形状- 接点構成- ケーブル長(m)1 端子形状- 定格絶縁電圧(V)- ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式- ランプ電圧(V)- 照光種別- 保存温度(℃)-25〜70(ただし、氷結しないこと)、-25〜50(ただし、氷結しないこと)(梱包時) 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)-25〜70(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)- 接触抵抗(mΩ)- 耐振動(耐久)- 材質(レンズ)- 耐振動(誤動作)- 接点材質- 汚染度(使用環境)- 定格通電電流(A)- 材質(パッキン)- 操作部形状- 操作部色- 色(本体)- コンタクト数- 入数- 材質(ベゼル)PBT 挿抜回数(保証)1500回 ベゼル色黒色 鍵抜け- 使用周囲湿度(%RH)- 相対湿度(%RH)0〜90(Max)(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする