仕様●過電圧カテゴリ:U●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N・m):1.2
適合-
材質(本体)-
品名押ボタンスイッチ
外形寸法(mm)-
保護構造IP65(パネル前面)、IP20(端子部)
レンズ色-
レンズ形状-
接点構成3a
ケーブル長(m)-
端子形状M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)300
ノッチ角度(°)-
ノッチ数-
動作方式モメンタリ
ランプ電圧(V)-
照光種別-
保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(0〜0.4)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
材質(レンズ)-
耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀
汚染度(使用環境)3
定格通電電流(A)10
材質(パッキン)-
操作部形状丸突形
操作部色白
色(本体)-
コンタクト数-
入数-
材質(ベゼル)ポリアミド
挿抜回数-
ベゼル色メタルカラー
鍵抜け-
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
相対湿度(%RH)-
機械的寿命(万回)200以上(1段コンタクトブロック使用時)、 100以上(2段コンタクトブロック使用時)
電気的寿命(万回)仕様1:5以上(1段コンタクトブロック使用時)(開閉頻度:1800回/時)、 2.5以上(2段コンタクトブロック使用時)(開閉頻度:1800回/時)/仕様2:10以上(1段コンタクトブロック使用時)(開閉頻度:1800回/時)、 5以上(2段コンタクトブロック使用時)(開閉頻度:1800回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000