仕様●ロックナット推奨締付トルク(N・m):1.2〜1.5●伝送性能:ISO/IEC 11 801:2002、EN 50 173-1:Cat.6 Class EA、10/100 Mbit Ethernet、1/10 Gbit Ethernet
適合-
材質(本体)-
品名RJ45中継ポート
外形寸法(mm)-
保護構造IP20、IP65/IP67(アクセサリ取付時)
レンズ色-
レンズ形状-
接点構成-
ケーブル長(m)-
端子形状-
定格絶縁電圧(V)-
ノッチ角度(°)-
ノッチ数-
動作方式-
ランプ電圧(V)-
照光種別-
保存温度(℃)-25〜70(ただし、氷結しないこと)、-25〜50(ただし、氷結しないこと)(梱包時)
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-25〜70(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)-
接触抵抗(mΩ)-
耐振動(耐久)-
材質(レンズ)-
耐振動(誤動作)-
接点材質-
汚染度(使用環境)-
定格通電電流(A)-
材質(パッキン)-
操作部形状-
操作部色-
色(本体)-
コンタクト数8 pin
入数-
材質(ベゼル)PBT
挿抜回数(保証)750回
ベゼル色メタルカラー
鍵抜け-
使用周囲湿度(%RH)-
相対湿度(%RH)0〜90(Max)(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)-
電気的寿命(万回)-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-