曜日別特売

レンズ 丸平形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5個)保護構造-仕様-注文コード48063839品番CW9Z-L11R-KPN05
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
仕様-適合Φ22 CW シリーズ 照光押ボタン、パイロットライト用材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ外形寸法(mm)Φ19.5×H3.5保護構造-レンズ色レンズ形状丸平形接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-コンタクト数-入数5個材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする