画像準備中

レンズ 丸平形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 保護構造- 仕様- 注文コード48063857 品番CW9Z-L11Y-KPN05
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は保護構造・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 適合Φ22 CW シリーズ 照光押ボタン、パイロットライト用 材質(本体)ポリアリレート樹脂 品名レンズ 外形寸法(mm)Φ19.5×H3.5 保護構造- レンズ色 レンズ形状丸平形 接点構成- ケーブル長(m)- 端子形状- 定格絶縁電圧(V)- ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式- ランプ電圧(V)- 照光種別- 保存温度(℃)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 取付穴径(Φmm)- 接触抵抗(mΩ)- 耐振動(耐久)- 材質(レンズ)- 耐振動(誤動作)- 接点材質- 汚染度(使用環境)- 定格通電電流(A)- 材質(パッキン)- 操作部形状- 操作部色- 色(本体)- コンタクト数- 入数5個 材質(ベゼル)- 挿抜回数- ベゼル色- 鍵抜け- 使用周囲湿度(%RH)- 相対湿度(%RH)- 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする