仕様-
適合Φ22 CW シリーズ 照光押ボタン用
材質(本体)ポリアリレート樹脂
品名レンズ
外形寸法(mm)Φ19.5×H6.2
保護構造-
レンズ色黄
レンズ形状丸突形
接点構成-
ケーブル長(m)-
端子形状-
定格絶縁電圧(V)-
ノッチ角度(°)-
ノッチ数-
動作方式-
ランプ電圧(V)-
照光種別-
保存温度(℃)-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
取付穴径(Φmm)-
接触抵抗(mΩ)-
耐振動(耐久)-
材質(レンズ)-
耐振動(誤動作)-
接点材質-
汚染度(使用環境)-
定格通電電流(A)-
材質(パッキン)-
操作部形状-
操作部色-
色(本体)-
コンタクト数-
入数5個
材質(ベゼル)-
挿抜回数-
ベゼル色-
鍵抜け-
使用周囲湿度(%RH)-
相対湿度(%RH)-
機械的寿命(万回)-
電気的寿命(万回)-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-