ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 受動部品
ON SEMICONDUCTORの 光エレクトロニクス製品
ON Semiconductor フォトカプラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
パッケージ
SOIC
注文コード
48064644
品番
MOC223R2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
パッケージ・内容量
など
508
種類から選べます
他の種類を見る
実装タイプ
表面実装
最大順方向電圧(V)
1.3
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
8
パッケージ
SOIC
タイプ
【入力電流】DC
最大入力電流(mA)
60
仕様
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、FairchildSemiconductor
出力デバイス
ダーリントン
絶縁電圧(kV)
2.5
上昇時間(μs)
8
降下時間(μs)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応