ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 受動部品
ON SEMICONDUCTORの 光エレクトロニクス製品
ON Semiconductor フォトカプラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000個)
パッケージ
DIP-B
注文コード
48066656
品番
FOD817A300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
パッケージ・内容量
など
508
種類から選べます
他の種類を見る
実装タイプ
スルーホール実装
最大順方向電圧(V)
70
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
パッケージ
DIP-B
タイプ
【入力電流】DC
最大入力電流(mA)
50
仕様
オプトカプラ、トランジスタ出力、FairchildSemiconductor
出力デバイス
トランジスタ
絶縁電圧(kV)
5
最大電流変換率(%)
160
上昇時間(μs)
18
降下時間(μs)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応