画像準備中

角胴 MAシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類全面照光 接点構成2c 注文コード48067269 品番MA2L-A2131PW
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は種類・接点構成・内容量など59種類から選べます 他の種類を見る
仕様角胴 適合- 材質- 形状正角形 - 種類全面照光 保護構造IP40 接点構成2c 端子形状はんだづけ兼用タブ110端子 ボタン色ピュアホワイト 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 光源LEDユニット 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 接点材質金接点 動作オルタネイト 色(本体) サイズ(mm)13H×13W(照光面) 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部と非充電部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極接点端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC2000・(照光部)充電部とアース間 : AC2000 定格使用電圧(V)AC/DC12 フランジサイズ(mm)18H×18W ボタン仕様照光押ボタン 使用周囲湿度(%RH)30〜85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)10〜55、片振幅0.75mm 耐振動(耐久)(Hz)10〜55、片振幅0.75mm 機械的寿命(万回)20以上(開閉頻度900回/時) 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 色(フランジ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする