仕様角胴
適合-
材質-
形状長角形(よこ列)
色-
種類全面照光
保護構造IP40
接点構成1c
端子形状はんだづけ兼用タブ110端子
ボタン色黄
保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
光源LEDユニット
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25〜55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
接点材質金接点
動作モメンタリ
色(本体)黒
サイズ(mm)13H×19W(照光面)
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部と非充電部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極接点端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC2000・(照光部)充電部とアース間 : AC2000
定格使用電圧(V)AC/DC24
フランジサイズ(mm)18H×24W
ボタン仕様照光押ボタン
使用周囲湿度(%RH)30〜85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)10〜55、片振幅0.75mm
耐振動(耐久)(Hz)10〜55、片振幅0.75mm
機械的寿命(万回)100以上(開閉頻度1800回/時)
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
色(フランジ)黒