付属品記名板仕様-適合機種-材質アクリル樹脂製(記名板)形状長角形(よこ列・バリア形)色乳白(記名板)種類照光式保護構造IP40接点構成1c端子形状はんだづけ兼用タブ端子保存温度(℃)-30~60(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電金属部と非充電金属部間:100以上(DC500Vメガ)、極性の異なる端子間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~40(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接点材質銀接点動作オルタネイト記名板寸法(mm)24.8W×17H×1t色(本体)黒サイズ(mm)18.8×26.8(照光面)開閉頻度(回/時)900耐電圧(V/min)充電金属部と非充電金属部間:2000、異極充電部間:2000、同極端子間:1000使用周囲湿度(%RH)30~90(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm(2時間、3方向)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500