付属品記名板
仕様-
適合機種-
材質アクリル樹脂製(記名板)
形状長角形(よこ列・フランジ形)
色乳白(記名板)
種類照光式
保護構造IP40
接点構成2c
端子形状はんだづけ兼用タブ端子
保存温度(℃)-30〜60(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電金属部と非充電金属部間:100以上(DC500Vメガ)、極性の異なる端子間:100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25〜40(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
接点材質銀接点
動作オルタネイト
記名板寸法(mm)24.8W×17H×1t
色(本体)黒
サイズ(mm)18.8×26.8(照光面)
開閉頻度(回/時)900
耐電圧(V/min)充電金属部と非充電金属部間:2000、異極充電部間:2000、同極端子間:1000
使用周囲湿度(%RH)30〜90(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)5〜55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)5〜55、片振幅0.5mm(2時間、3方向)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)500