画像準備中

角胴 MCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類照光式 接点構成1c 注文コード48067917 品番MC3D-M10RB
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は種類・接点構成・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
付属品記名板 仕様- 適合機種- 材質アクリル樹脂製(記名板) 形状長角形(よこ列・バリア形) 乳白(記名板) 種類照光式 保護構造IP40 接点構成1c 端子形状はんだづけ兼用タブ端子 保存温度(℃)-30〜60(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部と非充電金属部間:100以上(DC500Vメガ)、極性の異なる端子間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25〜40(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 接点材質銀接点 動作モメンタリ 記名板寸法(mm)24.8W×17H×1t 色(本体) サイズ(mm)18.8×26.8(照光面) 開閉頻度(回/時)1200 耐電圧(V/min)充電金属部と非充電金属部間:2000、異極充電部間:2000、同極端子間:1000 使用周囲湿度(%RH)30〜90(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)5〜55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz)5〜55、片振幅0.5mm(2時間、3方向) 機械的寿命(万回)100以上 電気的寿命(万回)10以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする