角胴 MCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個種類照光式接点構成2c注文コード48067926品番MC3D-M20FB
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
付属品記名板仕様-適合機種-材質アクリル樹脂製(記名板)形状長角形(よこ列・フランジ形)乳白(記名板)種類照光式保護構造IP40接点構成2c端子形状はんだづけ兼用タブ端子保存温度(℃)-30~60(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電金属部と非充電金属部間:100以上(DC500Vメガ)、極性の異なる端子間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~40(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接点材質銀接点動作モメンタリ記名板寸法(mm)24.8W×17H×1t色(本体)サイズ(mm)18.8×26.8(照光面)開閉頻度(回/時)1200耐電圧(V/min)充電金属部と非充電金属部間:2000、異極充電部間:2000、同極端子間:1000使用周囲湿度(%RH)30~90(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm(2時間、3方向)機械的寿命(万回)100以上電気的寿命(万回)10以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする