付属品-
仕様カラースクリーン(色板)、上下2分割照光用
適合機種MC3D形
材質アクリル樹脂
形状-
色-
種類-
保護構造-
接点構成-
端子形状-
保存温度(℃)-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
接触抵抗(mΩ)-
接点材質-
動作-
記名板寸法(mm)-
色(本体)-
サイズ(mm)W24.8×D8.5×H1(外形寸法)
開閉頻度(回/時)-
耐電圧(V/min)-
使用周囲湿度(%RH)-
耐振動(誤動作)(Hz)-
耐振動(耐久)(Hz)-
機械的寿命(万回)-
電気的寿命(万回)-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-