画像準備中

角胴 MCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 種類- 接点構成- 注文コード48067978 品番MC9Z-PA2C
参考基準価格(税別)¥242 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は種類・接点構成・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
付属品- 仕様カラースクリーン(色板)、全面照光用 適合機種MC2D形 材質アクリル樹脂 形状- クリア 種類- 保護構造- 接点構成- 端子形状- 保存温度(℃)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 接触抵抗(mΩ)- 接点材質- 動作- 記名板寸法(mm)- 色(本体)- サイズ(mm)W17×D17×H1(外形寸法) 開閉頻度(回/時)- 耐電圧(V/min)- 使用周囲湿度(%RH)- 耐振動(誤動作)(Hz)- 耐振動(耐久)(Hz)- 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする