本体

Type-C ⇔ USB Standard-A メス変換ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48068836 品番GP-CPARCH/B
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB-CPARHシリーズは、 USB Standard-Aの機器をType-C 搭載のPC/スマートフォン/iPad/iPad Proに接続できる変換アダプターおよびケーブルです。従来からあるStandard-Aコネクター採用のUSB機器を最新の環境で再利用できます。Type-Cコネクターの根元に力がかかりにくい15cmケーブル付きです。

仕様PowerDelivery:非対応 ブラック 質量(g)10 規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/USB 2.0規格準拠 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.8×9×161※コネクター部含む 対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したPC/スマートフォン/iPadおよびiPad Pro 保証期間6ヶ月 ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 映像出力(ディスプレイオルタネートモード)非対応 転送速度(Gbps)最大5 オス形状Type-C メス形状Standard-A グリーンマーク認定
注意
※接続するUSB機器がPC/スマートフォン/iPad/iPad Proに対応しているかご確認ください。接続するUSB機器の対応OSの制限により、ご利用できない場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする