テレビキット(切替タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48069509 品番TTV443B-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
付属品TVコントロールユニット、切替スイッチ(※切替タイプのみ付属)、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) 本体質量(g)38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(切替スイッチ)【TSW001】W20.5mm×H13.5mm×D35.5mm【TSW002/TSW003/TSW004】W14mm×H20mm×D7.4mm 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48069509 TTV443B-D 53319344 TTV443B-D テレビキット ビルトインタイプ データシステム テレビキット ビルトインタイプ データシステム 1台 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする