Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 受動部品その他関連用品
小型 太陽光発電用負荷リレー ALFGシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
48071678
品番
ALFG2PF09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
DC9
保護構造
フラックスタイト
接点構成
1a
端子形状
プリント基板用端子
定格電流(mA)
155
接点最大許容電圧(V)
AC250
接点最大許容電流(A)
31(AC)
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 31A