※この画像は商品カテゴリーのイメージです。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
仕様
ECQE(B)シリーズ.無誘導性の構造自己回復機能難燃性のエポキシ樹脂コーティング
注文コード
48071748
品番
ECQE2105JB3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ECQE(B)シリーズ.無誘導性の構造自己回復機能難燃性のエポキシ樹脂コーティング
長さ(mm)
15.3
高さ(mm)
19
取付方式
ラジアル
奥行(mm)
7
電圧(V)
DC250
シリーズ
ECQE
端子の種類
ラジアル
許容差
±5%
温度特性
ポリエステル
動作温度(℃)
-40〜105
リードピッチ(mm)
5mm
静電容量(μF)
1