仕様パナソニックECWU(C)プラスチックフィルムコンデンサ.パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。.小型軽量リフローはんだ付けに最適.用途.パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、バイパス、カップリングなど、一般的な用途に適しています。
寸法6×4.1×2.4
取付方式表面実装
電圧(V)DC100
シリーズECWU(C)
端子の種類表面実装
許容差±10%
静電容量120nF
温度特性PEN
パッケージ/ケース2416