仕様パナソニックECWU(V16)プラスチックフィルムコンデンサ.パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。.小型軽量リフローはんだ付けに最適.用途.パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、xDSLのDCブロッキングでの使用が推奨されます。
寸法4.8×3.3×2
取付方式表面実装
電圧(V)DC250
シリーズECWU(V16)
許容差±5%
静電容量18nF
温度特性PEN
パッケージ/ケース1913