ECWU1224KC9 表面実装型 メタライズドPENフィルムコンデンサ ECWUシリーズ Panasonic(パナソニック) 48072177

表面実装型 メタライズドPENフィルムコンデンサ ECWUシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1500個) 注文コード48072177 品番ECWU1224KC9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
仕様パナソニックECWU(C)プラスチックフィルムコンデンサ.パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。.小型軽量リフローはんだ付けに最適.用途.パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、バイパス、カップリングなど、一般的な用途に適しています。 寸法7.1×5×2.4 取付方式表面実装 電圧(V)DC100 シリーズECWU(C) 端子の種類表面実装 許容差±10% 静電容量220nF 温度特性PEN パッケージ/ケース2820

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする