リュックに後付け「ちょっと傘持って手」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48072510 品番HANUMBCBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

手ぶらで傘が差せるから両手が自由に。傘をハンズフリーにするリュックにつけるアタッチメント

セット内容本体、バンド、日本語取扱説明書 材質ABS サイズ幅100×奥行38×高さ40(mm) 質量(g)約60 保証期間購入日より6ケ月 取付可能寸法(mm)肩ひも:幅12〜75、 厚み15まで バンド長(mm)約170〜250(クリップ部含む) シャフト取付径(Φmm)6〜14.5
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする