THANKO(サンコー)[電子機器]
THANKO(サンコー)[電子機器]の キッチン/調理家電
THANKO(サンコー)[電子機器]の その他調理家電
THANKO(サンコー)[電子機器]の フードメーカー/製菓
残り物が5分で変身「グルメオムレツメーカー」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48072537
品番
MEAMKLSWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
残り物が5分でご馳走オムレツに大変身!
セット内容
本体、日本語取扱説明書
材質
本体:フェノール樹脂、プレート:アルミニウム(塗装:フッ素樹脂加工)
質量(kg)
約1.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
800
ケーブル長(m)
約1.2
安全装置
サーモスタット、温度ヒューズ
保証期間
購入日より12カ月
折りたたみ寸法(mm)
幅130×奥行325×高さ95
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。