卓上おひとりさま焼き肉 「ソログリル」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48072555 品番YAKUNKSBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

目の前で焼きたてを味わえる卓上サイズの焼肉グリル

セット内容本体、プレート、電源ケーブル、日本語取扱説明書 材質本体:耐熱樹脂、プレート:アルミニウム合金、フッ素加工 寸法(mm)プレート面積:140×90 質量(g)約900 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×107×86 安全装置プレート未セット加熱防止スイッチ、温度ヒューズ、温度制御サーモスタット 保証期間購入日より12カ月 温度調整方法温度無段階スライドスイッチ(プレート温度約50〜240℃) ケーブル長(cm)150
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする