ハートフルジャパン
RIGHTCUT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
255
注文コード
48073009
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量スタンダードタイプ!
斜埋込強力型。
用途
一般草刈・畦刈。
内径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
255
刃数(p)
40