曜日別特売
- Backpacker 専用ガスカートリッジ 住化エンバイロメンタルサイエンス 48073474

- Backpacker 専用ガスカートリッジ 住化エンバイロメンタルサイエンス 48073474
- Backpacker 専用ガスカートリッジ 住化エンバイロメンタルサイエンス 48073474

Backpacker 専用ガスカートリッジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード48073474品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥768
販売価格(税別)
698

Backpacker アウトドア用ブユ虫シールドに適したOD缶です。
キャンプや登山、釣りなど様々なアウトドアシーンで大活躍!
確実な効き目のマットタイプで有効成分プラレトリンを加熱・揮散させます。
空間に薬剤を揮散させるので、肌に薬剤をつけずに簡単に虫よけができます。

用途
アウトドアでの虫よけに。
仕様最大使用可能時間(時間):75寸法(mm)90×70×90質量(g)190
注意
※本品は屋外専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする