曜日別特売
201PA ライトメッシュカー ヨドノ 48073630

ライトメッシュカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)(製品)9.7
内容量1台注文コード48073630品番201PA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・キャスターにグレーゴム採用で、床面に跡が付きにくい
・台車が自立する
・天面に2度の傾斜が付いているので、荷物の落下事故軽減
・ハンドルが本体に固定出来る
・前面コーナーバンパー採用で、立てたまま移動可能

仕様折り畳みハンドル質量(kg)(製品)9.7積載荷重(kg)200床面高さ(mm)180押手高さ(mm)915荷台寸法(幅)(mm)500使用車輪(Φmm)100荷台寸法(奥行)(mm)800
関連資料:(0.24MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき10,000/税込11,000
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする