TDT(田野井)
ハンドタップ HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
呼び
M6×1
食付
1.5
材質
HSSP
注文コード
48074156
品番
HT 1.5P M6X1
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・材質
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSSP
溝数
3
呼び
M6×1
全長L(mm)
62
ねじの種類
HT
精度
2
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
18
食付
1.5
寸法ln(mm)
30
寸法dn(Φmm)
47
メーカー商品コード
00562
寸法Ds(mm)
6
商品豆知識
ハンドタップの種類