TDT(田野井)
ハンドタップ HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
呼び
M12×1.25
食付
1.5
材質
HSSP
注文コード
48074199
品番
HT 1.5P M12X1.25
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・材質
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSSP
溝数
4
呼び
M12×1.25
全長L(mm)
82
ねじの種類
HT
精度
2
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
29
食付
1.5
メーカー商品コード
00666
寸法Ds(mm)
8.5
商品豆知識
ハンドタップの種類