HT 1.5P M12X1.5 ハンドタップ HT TDT(田野井) 48074208

HT 1.5P M12X1.5 ハンドタップ HT TDT(田野井) 48074208
HT 1.5P M12X1.5 ハンドタップ HT TDT(田野井) 48074208

ハンドタップ HT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼びM12×1.5食付1.5材質HSSP注文コード48074208品番HT 1.5P M12X1.5
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質HSSP溝数4呼びM12×1.5全長L(mm)82ねじの種類HT精度2表面処理TiCN寸法l(mm)29食付1.5メーカー商品コード00662寸法Ds(mm)8.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする