曜日別特売
HT 1.5P M24X1.5 ハンドタップ HT TDT(田野井) 48074287

HT 1.5P M24X1.5 ハンドタップ HT TDT(田野井) 48074287
HT 1.5P M24X1.5 ハンドタップ HT TDT(田野井) 48074287

ハンドタップ HT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼びM24×1.5食付1.5材質HSSP注文コード48074287品番HT 1.5P M24X1.5
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
材質HSSP溝数4呼びM24×1.5全長L(mm)116ねじの種類HT精度2表面処理TiCN寸法l(mm)38食付1.5メーカー商品コード00810寸法Ds(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする