HT 1.5P M24X3 ハンドタップ HT TDT(田野井) 48074296

HT 1.5P M24X3 ハンドタップ HT TDT(田野井) 48074296
HT 1.5P M24X3 ハンドタップ HT TDT(田野井) 48074296

ハンドタップ HT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼びM24×3食付1.5材質HSSP注文コード48074296品番HT 1.5P M24X3
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質HSSP溝数4呼びM24×3全長L(mm)120ねじの種類HT精度2表面処理TiCN寸法l(mm)4食付1.5メーカー商品コード00802寸法Ds(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする