ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 受動部品
ON SEMICONDUCTORの 光エレクトロニクス製品
ON Semiconductor フォトカプラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッケージ
SOIC
注文コード
48074356
品番
FOD0721
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
パッケージ・内容量
など
508
種類から選べます
他の種類を見る
実装タイプ
表面実装
最大順方向電圧(V)
6.5
ピン数(ピン)
8
パッケージ
SOIC
タイプ
【入力電流】DC
標準上昇時間
5ns
最大入力電流(mA)
10μA
標準降下時間
4.8ns
仕様
オプトカプラ、ロジック出力、FairchildSemiconductor
出力デバイス
ロジックゲート
絶縁電圧(kV)
3750Vac
出力論理
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応