HT 5P M24X3 ハンドタップ HT TDT(田野井) 48074515

HT 5P M24X3 ハンドタップ HT TDT(田野井) 48074515
HT 5P M24X3 ハンドタップ HT TDT(田野井) 48074515

ハンドタップ HT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼びM24×3食付5P材質HSSP注文コード48074515品番HT 5P M24X3
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質HSSP溝数4呼びM24×3全長L(mm)95ねじの種類HT精度2表面処理TiCN寸法l(mm)45寸法K(mm)15食付5P寸法lk(mm)18メーカー商品コード00801寸法Ds(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする