曜日別特売
HT 9P M3X0.5 ハンドタップ HT TDT(田野井) 48074567

HT 9P M3X0.5 ハンドタップ HT TDT(田野井) 48074567
HT 9P M3X0.5 ハンドタップ HT TDT(田野井) 48074567

ハンドタップ HT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼びM3×0.5食付9P材質HSSP注文コード48074567品番HT 9P M3X0.5
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
材質HSSP溝数3呼びM3×0.5全長L(mm)46ねじの種類HT精度2表面処理TiCN寸法l(mm)18寸法K(mm)3.2食付9P寸法lk(mm)6メーカー商品コード00500寸法Ds(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする