TFL M12X1.75 B12 タフレット-L TFL TDT(田野井) 48075897

TFL M12X1.75 B12 タフレット-L TFL TDT(田野井) 48075897
TFL M12X1.75 B12 タフレット-L TFL TDT(田野井) 48075897

タフレット-L TFL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM12×1.75
M12×1.75
M2×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M3.5×0.6 B5
M3.5×0.6 P5
M12×1.25 B8
M12×1.25 P8
M12×1.5 B10
M12×1.5 B12
M12×1.5 P10
M12×1.5 P12
M12×1.75 B8
M12×1.75 P8
M6×0.75
M7×1
M10×1
M12×1.5
食付B
精度12
全長L82(mm)
内容量1本注文コード48075897品番TFL M12X1.75 B12
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております

材質HSSV呼びM12×1.75全長L(mm)82ねじの種類TFL精度12寸法l(mm)38寸法K(mm)6.5ラジアル数4食付B寸法lk(mm)9メーカー商品コード02821寸法Ds(mm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする