ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFEシリーズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(600個) 仕様ECWFEシリーズ.パナソニック製のECWFEシリーズはメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。このフィルムコンデンサはコンパクトで、難燃性ケースと不燃性エポキシ樹脂を使用しています。耐久性の高い頑丈な箱型の外装を装備したフィルムコンデンサは、標準の溶融コンデンサよりも耐振動性がはるかに優れています。ヒューズ機能を内蔵したECWFEコンデンサは故障時に短絡せず、開になります。ポリエチレン誘電体を使用すると、ポリエステル誘電体より優れた電気特性を発揮します。.定格450Vdc用途ポリプロピレン誘電体内蔵ヒューズ及びフェイルセーフ設計無誘導性の構造優れた周波数特性低損失低ハム騒音.製品用途の情報.ECWFEフィルムコンデンサは、高周波回路、大電流回路、アクティブフィルタ回路での使用を推奨します。ECWFEポリプロピレンコンデンサは、産業オートメーション、IT、代替エネルギー産業で使用するように設計されています。適合する用途には、電源、PFC、サーバー、振動が懸念されるオートメーション機器があります。 電圧(V)DC450 注文コード48076718 品番ECWFE2W225JA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様・電圧・内容量など79種類から選べます 他の種類を見る
仕様ECWFEシリーズ.パナソニック製のECWFEシリーズはメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。このフィルムコンデンサはコンパクトで、難燃性ケースと不燃性エポキシ樹脂を使用しています。耐久性の高い頑丈な箱型の外装を装備したフィルムコンデンサは、標準の溶融コンデンサよりも耐振動性がはるかに優れています。ヒューズ機能を内蔵したECWFEコンデンサは故障時に短絡せず、開になります。ポリエチレン誘電体を使用すると、ポリエステル誘電体より優れた電気特性を発揮します。.定格450Vdc用途ポリプロピレン誘電体内蔵ヒューズ及びフェイルセーフ設計無誘導性の構造優れた周波数特性低損失低ハム騒音.製品用途の情報.ECWFEフィルムコンデンサは、高周波回路、大電流回路、アクティブフィルタ回路での使用を推奨します。ECWFEポリプロピレンコンデンサは、産業オートメーション、IT、代替エネルギー産業で使用するように設計されています。適合する用途には、電源、PFC、サーバー、振動が懸念されるオートメーション機器があります。 長さ(mm)17.5 高さ(mm)15.5 取付方式スルーホール 奥行(mm)10 電圧(V)DC450 シリーズECWFE 端子の種類ラジアル 許容差±5% 温度特性ポリプロピレン アプリケーションアクティブフィルタ回路、高電流、高周波 リードピッチ(mm)15 静電容量(μF)2.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40814166
2023-05-14
用途:
オートバイのCDI修理
運輸・通信業

30年前のバイク(80t)のエンジンのかかり難さ、途中停止がなくなり、快調です。アイドリング中の電圧も少し上昇しました。(12.5v→13v)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする