TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
ハンドタップ・鋳鉄用 HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48076789
品番
HT-FC 1.5P M6X1
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
材質
HSSV
溝数
3
呼び
M6×1
全長L(mm)
62
ねじの種類
HT-FC
精度
GT6
寸法l(mm)
24
食付
1.5P
メーカー商品コード
01700
寸法Ds(mm)
6
商品豆知識
ハンドタップの種類