OTTO CONTROLS
P9113125
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48077392
品番
P9113125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ストローク
0.080 inches max
ボタン色
緑
ケース色
黑
材質(ケース)
熱可塑性プラスチック
保護等級
IP64
使用周囲温度(℃)
-40~85
ケース構造
Threaded Case、Std. Finish
材質(端子)
真鍮、金メッキ
誘導負荷(A)
2(28VDC)
スイッチ動作
Standard Snap-Action
ロジック供給電流(mA)
10/5VDC
回路
2
機械的寿命
1250000
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ボタン)
熱可塑性プラスチック
周期
25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」
作動力
1.7 lbs. +/- 0.5 lb.
絶縁耐圧(V)
1050rms
ターミナルタイプ
Solder
ベゼル色
黑
ボタン仕様
Flush Dome
抵抗負荷(A)
4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)